Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Cargo-Bundhose Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Cargo-Bundhose Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufsbekleidung Cargo-Bundhose Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufsbekleidung Cargo-Bundhose Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufsbekleidung Cargo-Bundhose Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufsbekleidung Cargo-Bundhose Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufsbekleidung Cargo-Bundhose Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufsbekleidung Cargo-Bundhose Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufsbekleidung Cargo-Bundhose Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufsbekleidung Cargo-Bundhose Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Artikel-Nr.:
     158-PL0187.102
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0187102
EAN/GTIN:
     4030913095776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Cargo-Bundhose BW 290 grau Arbeitshose mit elastischem Bund aus 100% Baumwolle

Ausgewählte Version: 102 - Größe 102

Cargo-Bundhose Baumwolle

Cargo-Bundhose der Serie BW 290 - 100 % Baumwolle mit einem Gewicht von 290 g/m².

  • Rundbund mit Schlaufen und Gummizug
  • hautfreundlich, hitzebeständig und langlebig
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Kniepolstertaschen
  • Oberschenkeltasche mit integrierter Handytasche
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Zollstocktasche rechts

 

Material: 100 % Baumwolle

Diagonal-Baumwollköper, ca. 290 g/m²

Farben: kornblau, grau oder mittelgrün

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

 

Bestellhinweis:

Passende Bundjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

kornblau: PL0106

grau: PL0191

mittelgrün: PL0109

 

Passende Kniepolster finden Sie unter folgender Bestell-Nr.:

PL99010


  • Version: 102 - Größe 102
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
102
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Bundhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
grau
Produktserie:
BW 290
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, arbeitshose planam schiefer, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 102, Berufsbekleidung Cargo-Bundhose Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110, PLANAM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,22*
€ 23,79*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,57*
€ 23,96*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,10*
€ 24,09*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 24,16*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 28,29*
€ 37,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0187106
ab € 16,73*
Ähnlich
Planam
0187110
ab € 16,63*
Ähnlich
Planam
0187024
ab € 16,72*
Ähnlich
Planam
0187025
ab € 16,72*
Ähnlich
Planam
0187026
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
0187027
ab € 16,68*
Ähnlich
Planam
0187028
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
0187029
ab € 16,72*
Ähnlich
Planam
0187042
ab € 16,57*
Ähnlich
Planam
0187044
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
0187046
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
0187048
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
0187050
ab € 16,66*
Ähnlich
Planam
0187052
ab € 16,69*
Ähnlich
Planam
0187054
ab € 16,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.