Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel BW 290 Nr.0134 Gr.25 mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsmantel BW 290 Nr.0134 Gr.25 mittel
Berufsmantel BW 290 Nr.0134 Gr.25 mittel
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1598220
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     134025
EAN/GTIN:
     4030913134253
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
BW 290 Berufsmantel mittelgrün 25. Schnelles Outfit. Apotheke · Werkstatt oder in der Gesundheitsbranche. Wer sein Arbeitsoutfit nur schnell „überwerfen“ möchte · zählt auf den BW 290 Berufsmantel: 100 % Baumwolle · 100 % natürlich.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065122· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelgrün
Größe:
25
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, planam arbeitsmantel grün, herrenkittel, planam herrenkittel, Mantel, Herren-Mantel, Herrenmäntel, 8000289803
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,89*
€ 23,82*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,03*
€ 24,37*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,54*
€ 24,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,80*
€ 24,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,39*
€ 26,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0132024
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0131024
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
0134102
ab € 16,88*
Ähnlich
Planam
0134106
ab € 16,99*
Ähnlich
Planam
0134110
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
0134024
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0134026
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
0134027
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0134028
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
0134029
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
0134042
ab € 16,90*
Ähnlich
Planam
0134044
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0134046
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
0134048
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
0134050
ab € 16,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.