Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Arbeitsmantel aus Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-112 Version: 106 - Größe 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Arbeitsmantel aus Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-112 Version: 106 - Größe 106
PLANAM Arbeitsmantel aus Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-112 Version: 106 - Größe 106
PLANAM Arbeitsmantel aus Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-112 Version: 106 - Größe 106
PLANAM Arbeitsmantel aus Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-112 Version: 106 - Größe 106
PLANAM Arbeitsmantel aus Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-112 Version: 106 - Größe 106
PLANAM Arbeitsmantel aus Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-112 Version: 106 - Größe 106
Artikel-Nr.:
     158-PL0134.106
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0134106
EAN/GTIN:
     4030913134062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
Planam Arbeitskittel BW 290 mittelgrün Berufsmantel mit verdeckter Knopfleiste und Kragen mit Revers

Ausgewählte Version: 106 - Größe 106

Berufsmantel

Arbeitskittel aus 100% Baumwolle

  • Revers am Kragen
  • verdeckte Knopfleiste
  • hautfreundlich, hitzebeständig und langlebig
  • Rückengurt

Taschen:

  • 1 Innentasche
  • 1 Brusttasche
  • 2 Seitentaschen

Material: 100 % Diagonal-Baumwolleköper, ca. 290 g/m²,

Einlauftest nach DIN EN 26330

 

Farben: kornblau, grau oder mittelgrün

 

Größen: 24-29, 42-64, 90-110


  • Version: 106 - Größe 106
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
106
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Arbeitskittel
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
grün
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, herrenkittel grün gr. 106, herrenkittel, planam herrenkittel, PLANAM Arbeitsmantel aus Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-112, PLANAM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,97*
€ 23,83*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,04*
€ 24,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,65*
€ 24,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,84*
€ 24,53*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 31,42*
€ 41,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0132024
ab € 16,85*
Ähnlich
Planam
0131024
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
0134102
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0134110
ab € 16,84*
Ähnlich
Planam
0134024
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
0134025
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
0134026
ab € 16,93*
Ähnlich
Planam
0134027
ab € 16,87*
Ähnlich
Planam
0134028
ab € 16,88*
Ähnlich
Planam
0134029
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
0134042
ab € 16,84*
Ähnlich
Planam
0134044
ab € 16,89*
Ähnlich
Planam
0134046
ab € 16,89*
Ähnlich
Planam
0134048
ab € 16,86*
Ähnlich
Planam
0134050
ab € 16,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.