Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Berufsmantel Nr.1691 Gr.50 kornbla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Berufsmantel Nr.1691 Gr.50 kornbla
Damen-Berufsmantel Nr.1691 Gr.50 kornbla
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1596327
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1691050
EAN/GTIN:
     4030913113906
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
Damen Mantel BW ohne Arm kornblau 50. Natur pur. Die Baumwoll-Variante sorgt für bequemes Arbeiten mit einem guten Gefühl auf der Haut.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 230g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ärmellänge: ärmellos· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065123· verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
50
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, arbeitskittel blau damen, arbeitskittel damen, arbeitskittel blau, Berufsbekleidung, Mantel, Damen-Mantel, Damen-Berufsmäntel, 8000294566
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,12*
€ 21,30*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,13*
€ 21,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,84*
€ 21,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,87*
€ 22,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,27*
€ 23,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1691036
ab € 13,69*
Ähnlich
Planam
1691038
ab € 13,68*
Ähnlich
Planam
1691040
ab € 13,74*
Ähnlich
Planam
1691042
ab € 13,71*
Ähnlich
Planam
1691044
ab € 13,75*
Ähnlich
Planam
1691046
ab € 13,69*
Ähnlich
Planam
1691048
ab € 13,64*
Ähnlich
Planam
1691052
ab € 15,12*
Ähnlich
Planam
1691054
ab € 15,01*
Ähnlich
Planam
1681036
ab € 16,03*
Ähnlich
Planam
1686036
ab € 14,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.