Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, kornblau, Gr. 36-54 Version: 42 - Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, kornblau, Gr. 36-54 Version: 42 - Größe 42
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, kornblau, Gr. 36-54 Version: 42 - Größe 42
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, kornblau, Gr. 36-54 Version: 42 - Größe 42
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, kornblau, Gr. 36-54 Version: 42 - Größe 42
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, kornblau, Gr. 36-54 Version: 42 - Größe 42
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, kornblau, Gr. 36-54 Version: 42 - Größe 42
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, kornblau, Gr. 36-54 Version: 42 - Größe 42
Artikel-Nr.:
     158-PL1691.42
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1691042
EAN/GTIN:
     4030913113869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
Planam Damen Arbeitskittel ärmellos kornblau Berufsmantel Prinzess-Form 3/4 lang mit Druckknopfleiste

Ausgewählte Version: 42 - Größe 42

Berufsmantel für Damen

  • Prinzessform
  • 3/4 lang
  • Kragen mit Revers
  • Druckknopfleiste
  • Rückengurt
  • 2 Seitentaschen

Material: 100 % Baumwolle

Diagonal-Köper, ca. 230 g/m²

Ausführung: wahlweise mit langen Ärmeln oder ärmellos

Farben: kornblau oder weiß

Größen: 36 – 54

Bestellhinweis:

Passende weiße Damen-Bundhosen finden Sie unter der Bestell-Nr. PL1647


  • Version: 42 - Größe 42
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
42
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Arbeitskittel
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, arbeitskittel blau damen, arbeitskittel damen, arbeitskittel blau, Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, ärmellos, kornblau, Gr. 36-54, PLANAM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,66*
€ 19,59*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,72*
€ 20,06*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,50*
€ 20,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,42*
€ 20,40*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 19,26*
€ 26,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1691036
ab € 13,72*
Ähnlich
Planam
1691038
ab € 13,67*
Ähnlich
Planam
1691040
ab € 13,69*
Ähnlich
Planam
1691044
ab € 13,73*
Ähnlich
Planam
1691046
ab € 13,68*
Ähnlich
Planam
1691048
ab € 13,73*
Ähnlich
Planam
1691050
ab € 15,08*
Ähnlich
Planam
1691052
ab € 15,07*
Ähnlich
Planam
1691054
ab € 15,11*
Ähnlich
Planam
1681036
ab € 16,03*
Ähnlich
Planam
1686036
ab € 14,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.