Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Berufsmantel Nr.1682 Gr.50 reinwei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Berufsmantel Nr.1682 Gr.50 reinwei
Damen-Berufsmantel Nr.1682 Gr.50 reinwei
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1596297
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1682050
EAN/GTIN:
     4030913012674
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
Damen Mantel BW Langarm reinweiß 50. Natur pur. Die Baumwoll-Variante sorgt für bequemes Arbeiten mit einem guten Gefühl auf der Haut.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 230g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065123· verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Größe:
50
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, damen berufsmantel weiß 100% baumwolle, arbeitskittel damen, arbeitskittel damen weiß, Berufsbekleidung, Damen-Berufsmäntel, Damen-Mantel, Mantel, 8000294596
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,62*
€ 24,83*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,72*
€ 25,36*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,65*
€ 25,48*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,60*
€ 25,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,22*
€ 27,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1682036
ab € 16,09*
Ähnlich
Planam
1682038
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
1682040
ab € 16,08*
Ähnlich
Planam
1682042
ab € 16,01*
Ähnlich
Planam
1682044
ab € 16,13*
Ähnlich
Planam
1682046
ab € 16,13*
Ähnlich
Planam
1682048
ab € 16,02*
Ähnlich
Planam
1682052
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
1682054
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
1692036
ab € 13,68*
Ähnlich
Planam
1687036
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.