Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Berufsmantel Nr.1682 Gr.48 reinwei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Berufsmantel Nr.1682 Gr.48 reinwei
Damen-Berufsmantel Nr.1682 Gr.48 reinwei
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1596296
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1682048
EAN/GTIN:
     4030913012667
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
Damen Mantel BW Langarm reinweiß 48. Natur pur. Die Baumwoll-Variante sorgt für bequemes Arbeiten mit einem guten Gefühl auf der Haut.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 230g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065123· verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Größe:
48
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, damen berufsmantel weiß 100% baumwolle, arbeitskittel damen, arbeitskittel damen weiß, Berufsbekleidung, Damen-Berufsmäntel, Damen-Mantel, Mantel, 8000294595
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,10*
€ 22,71*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,13*
€ 23,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,97*
€ 23,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,98*
€ 23,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,45*
€ 25,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1682036
ab € 16,06*
Ähnlich
Planam
1682038
ab € 16,11*
Ähnlich
Planam
1682040
ab € 16,12*
Ähnlich
Planam
1682042
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
1682044
ab € 16,04*
Ähnlich
Planam
1682046
ab € 16,11*
Ähnlich
Planam
1682050
ab € 17,69*
Ähnlich
Planam
1682052
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
1682054
ab € 17,78*
Ähnlich
Planam
1692036
ab € 13,69*
Ähnlich
Planam
1687036
ab € 14,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.