Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Bundjacke Nr.1651 Gr.44 kornblau P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Bundjacke Nr.1651 Gr.44 kornblau P
Damen-Bundjacke Nr.1651 Gr.44 kornblau P
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1596276
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1651044
EAN/GTIN:
     4030913012926
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Damen Bundjacke kornblau 44. Viele Taschen und perfekter Sitz. Das kleine Stauraumwunder: Die Bundjacke bietet fünf Taschen · in denen Arbeitsutensilien schnell verschwinden und wieder hervorgeholt werden können.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· PSA-Kategorie: I· Ärmellänge: 1/1 Arm· Normen: DIN EN ISO 6330· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065121· verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
44
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Berufsjacke, Blouson, Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Damen Jacke, Damenjacke, planam arbeitsjacke kornblau, damen jacke, damen jacke blau, Damenjacken, Damen-Parka, Damen-Softshelljacke, Damen, Damen-Bundjacken, Damen-Jacke, 8000469319
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,54*
€ 23,45*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,56*
€ 23,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,44*
€ 24,07*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,39*
€ 24,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,97*
€ 25,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1651036
ab € 16,49*
Ähnlich
Planam
1651038
ab € 16,52*
Ähnlich
Planam
1651040
ab € 16,52*
Ähnlich
Planam
1651042
ab € 16,53*
Ähnlich
Planam
1651046
ab € 16,53*
Ähnlich
Planam
1651048
ab € 16,45*
Ähnlich
Planam
1651050
ab € 18,20*
Ähnlich
Planam
1651052
ab € 18,13*
Ähnlich
Planam
1651054
ab € 18,15*
Ähnlich
Planam
1671036
ab € 18,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.