| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1596218 Herst.-Nr.: 1611044 EAN/GTIN: 4030913202440 |
| |
|
| | |
| Damen Mantel MG 1/4 Arm kornblau 44. Bequem und praktisch. In der Apotheke · im Labor oder in der Praxis gehört er zu den beliebtesten Arbeitsoutfits · da der Berufsmantel ein hohes Maß an Hygiene ausstrahlt und bequem zu tragen ist.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 230g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ärmellänge: 1/4 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065120· verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau | Größe: | 44 | für wen?: | Damen | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arztmantel, Chirurgenkittel, Praxiskittel, Visitenmantel, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Damenkittel, Damenmantel, Damenmäntel, arbeitsmantel blau damen 44, arbeitskittel damen, arbeitskittel blau, Damen-Berufsmäntel, Berufsbekleidung, Mantel, Damen-Mantel, 8000294643 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,12* | € 20,32* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,19* | € 20,81* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,95* | € 20,91* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,94* | € 21,12* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,24* | € 22,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|