Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke BW 270 Nr.1550 Gr.52 kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke BW 270 Nr.1550 Gr.52 kornblau
Bundjacke BW 270 Nr.1550 Gr.52 kornblau
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1596141
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1550052
EAN/GTIN:
     4030913023236
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
BW 270 Bundjacke kornblau 52. Bequem mit viel Stauraum. Die Bundjacke bietet mit ihren Taschen viel Platz für großes und kleines Werkzeug. Außerdem bleiben Sie dank der verdeckten Knopfleiste nirgends hängen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065123· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
52
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,63*
€ 19,51*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,62*
€ 20,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,35*
€ 20,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,54*
€ 21,52*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 16,78*
€ 23,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1550042
ab € 13,56*
Ähnlich
Planam
1550044
ab € 13,55*
Ähnlich
Planam
1550046
ab € 13,61*
Ähnlich
Planam
1550048
ab € 13,55*
Ähnlich
Planam
1550050
ab € 13,65*
Ähnlich
Planam
1550054
ab € 13,66*
Ähnlich
Planam
1550056
ab € 15,00*
Ähnlich
Planam
1550058
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
1550060
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
1550062
ab € 14,96*
Ähnlich
Planam
1550064
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
1550090
ab € 13,55*
Ähnlich
Planam
1550094
ab € 13,60*
Ähnlich
Planam
1550098
ab € 13,54*
Ähnlich
Planam
1550102
ab € 13,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.