Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundjacke BW 270, Farbe kornblau-1550, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW 270
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW 270
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW 270
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW 270
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW 270
Artikel-Nr.:
     380-330210-488-52
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913023236
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Material: 100% Baumwolle
Diagonal-Baumwollköper
Materialgewicht: ca. 270g/m²

- Umlegekragen
- 2 verstärkte Seitentaschen
- 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen
- 1 Innentasche
- verdeckte Knopfleiste
- Ärmelbündchen, Farbe kornblau-1550, Größe 52
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,63*
€ 19,51*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,62*
€ 20,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,35*
€ 20,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,54*
€ 21,52*
Lager 380
2
€ 4,95*
ab € 16,78*
€ 23,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1550042
ab € 13,56*
Ähnlich
Planam
1550044
ab € 13,55*
Ähnlich
Planam
1550046
ab € 13,61*
Ähnlich
Planam
1550048
ab € 13,55*
Ähnlich
Planam
1550050
ab € 13,65*
Ähnlich
Planam
1550054
ab € 13,66*
Ähnlich
Planam
1550056
ab € 15,00*
Ähnlich
Planam
1550058
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
1550060
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
1550062
ab € 14,96*
Ähnlich
Planam
1550064
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
1550090
ab € 13,55*
Ähnlich
Planam
1550094
ab € 13,60*
Ähnlich
Planam
1550098
ab € 13,54*
Ähnlich
Planam
1550102
ab € 13,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.