Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi BW 270 Nr.1540 Gr.44 kornbla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rallyekombi BW 270 Nr.1540 Gr.44 kornbla
Rallyekombi BW 270 Nr.1540 Gr.44 kornbla
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1596065
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1540044
EAN/GTIN:
     4030913023373
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
BW 270 Rallyekombi kornblau 44. Lückenlos gekleidet. Der Arbeitsanzug bietet Rundumschutz und lässt sich mit dem 2-Wege-Reißverschluss flexibel öffnen und schließen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065123· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
44
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,89*
€ 33,62*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,89*
€ 34,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,24*
€ 34,50*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,16*
€ 34,85*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,47*
€ 37,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1540042
ab € 24,94*
Ähnlich
Planam
1540046
ab € 24,87*
Ähnlich
Planam
1540048
ab € 24,79*
Ähnlich
Planam
1540050
ab € 24,93*
Ähnlich
Planam
1540052
ab € 24,93*
Ähnlich
Planam
1540054
ab € 24,75*
Ähnlich
Planam
1540056
ab € 27,26*
Ähnlich
Planam
1540058
ab € 27,37*
Ähnlich
Planam
1540060
ab € 27,21*
Ähnlich
Planam
1540062
ab € 27,45*
Ähnlich
Planam
1540064
ab € 27,38*
Ähnlich
Planam
1540090
ab € 24,86*
Ähnlich
Planam
1540094
ab € 24,87*
Ähnlich
Planam
1540098
ab € 24,82*
Ähnlich
Planam
1540102
ab € 24,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.