Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 270 1540052 Gr.52 Rallyekombi kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 270 1540052 Gr.52 Rallyekombi kornblau
Planam BW 270 1540052 Gr.52 Rallyekombi kornblau
Planam BW 270 1540052 Gr.52 Rallyekombi kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000469097
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1540052
EAN/GTIN:
     4030913023410
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
PLANAM Rallyekombi, kornblau, Größe: 52 (1540052)

Baumwolle – bequem an- und auszuziehen!

BW 270 Arbeitskleidung
2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm, 2 Brusttaschen mit Patten, 2 aufgesetzte, verstärkte Seitentaschen, 1 Maßstabtasche, 2 verstärkte Gesäßtaschen, 2 seitliche Durchgriffe, Armweite und Fußweite verstellbar, verstell-barer Gummizug im Rücken.
DIN EN ISO 6330
UVS 065123
Material:
100 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 270 g/m², sehr strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010103
HerstellerNr:
1540052
Werksnummer:
1540052
Profil:
52
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
1,020000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,89*
€ 33,91*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,03*
€ 34,58*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,30*
€ 34,75*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,14*
€ 35,09*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,39*
€ 37,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1540042
ab € 24,88*
Ähnlich
Planam
1540044
ab € 24,97*
Ähnlich
Planam
1540046
ab € 24,92*
Ähnlich
Planam
1540048
ab € 24,93*
Ähnlich
Planam
1540050
ab € 24,85*
Ähnlich
Planam
1540054
ab € 24,86*
Ähnlich
Planam
1540056
ab € 27,36*
Ähnlich
Planam
1540058
ab € 27,24*
Ähnlich
Planam
1540060
ab € 27,28*
Ähnlich
Planam
1540062
ab € 27,30*
Ähnlich
Planam
1540064
ab € 27,32*
Ähnlich
Planam
1540090
ab € 24,83*
Ähnlich
Planam
1540094
ab € 24,78*
Ähnlich
Planam
1540098
ab € 24,80*
Ähnlich
Planam
1540102
ab € 24,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.