Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose BW 270 Nr.1532 Gr.54 reinweiß P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose BW 270 Nr.1532 Gr.54 reinweiß P
Latzhose BW 270 Nr.1532 Gr.54 reinweiß P
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1596034
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1532054
EAN/GTIN:
     4030913025049
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
BW 270 Latzhose reinweiß 54. Bewährt und flexibel. Der Klassiker überzeugt mit seinen anpassungsfähigen Trägern und bietet durch zwei Schnallen perfekten Halt.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065123· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Größe:
54
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr 54, maler latzhose, arbeitslatzhose weiß, Latz-Hose, Blaumann, Latzhosen, 8000295865
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,85*
€ 21,17*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,02*
€ 21,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,67*
€ 22,02*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,09*
€ 23,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,23*
€ 25,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1530042
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
1531042
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
1532042
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
1532044
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
1532046
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
1532048
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
1532050
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
1532052
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
1532056
ab € 16,39*
Ähnlich
Planam
1532058
ab € 16,40*
Ähnlich
Planam
1532060
ab € 16,49*
Ähnlich
Planam
1532062
ab € 16,39*
Ähnlich
Planam
1532064
ab € 16,32*
Ähnlich
Planam
1532090
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
1532094
ab € 14,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.