Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Latzhose BW270, Farbe weiß-1532, Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW270
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW270
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW270
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW270
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW270
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW270
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW270
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW270
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW270
Artikelbild: PLANAM Latzhose BW270
Artikel-Nr.:
     380-330230-487-54
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913025049
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Material: 100% Baumwolle (Diagonal-Baumwollköper), ca. 270g/m²

- Brustlatz mit verdecktem - Messing-Reißverschluss
- Hosenschlitz geknöpft
- 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
- 1 verstärkte Gesäßtasche
- 1 Maßstabtasche
- verstellbare Seitenschlitze mit Durchgriffmöglichkeit
- geknöpfter Hosenschlitz
- hochgezogenes Rückenteil
- Hoseneinsatz mit Gummieinsatz
- Sicherheitsschnalle an den Trägern, Farbe weiß-1532, Größe 54
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr 54, maler latzhose, arbeitslatzhose weiß, BW270, Latzhose, PLANAM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,96*
€ 21,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,01*
€ 22,01*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,78*
€ 22,12*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,12*
€ 23,57*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,28*
€ 25,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1530042
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
1531042
ab € 14,96*
Ähnlich
Planam
1532042
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
1532044
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
1532046
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
1532048
ab € 14,97*
Ähnlich
Planam
1532050
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
1532052
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
1532056
ab € 16,36*
Ähnlich
Planam
1532058
ab € 16,42*
Ähnlich
Planam
1532060
ab € 16,30*
Ähnlich
Planam
1532062
ab € 16,45*
Ähnlich
Planam
1532064
ab € 16,42*
Ähnlich
Planam
1532090
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
1532094
ab € 14,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.