Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose BW 270 Nr.1521 Gr.42 hydronblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose BW 270 Nr.1521 Gr.42 hydronblau
Bundhose BW 270 Nr.1521 Gr.42 hydronblau
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1595938
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1521042
EAN/GTIN:
     4030913023908
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BW 270 Bundhose hydronblau 42. Optimale Passform. Die bequeme Bundhose sitzt perfekt dank Rundbund und sieben Gürtelschlaufen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065123· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
hydronblau
Größe:
42
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose kornblau, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 42, Hose, Arbeits-Hose, Bundhosen, 8000290875
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,70*
€ 16,80*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,80*
€ 17,14*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,32*
€ 17,21*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,29*
€ 17,38*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,35*
€ 18,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1520042
ab € 11,66*
Ähnlich
Planam
1521044
ab € 11,67*
Ähnlich
Planam
1521046
ab € 11,69*
Ähnlich
Planam
1521048
ab € 11,66*
Ähnlich
Planam
1521050
ab € 11,69*
Ähnlich
Planam
1521052
ab € 11,71*
Ähnlich
Planam
1521054
ab € 11,63*
Ähnlich
Planam
1521056
ab € 12,80*
Ähnlich
Planam
1521058
ab € 12,83*
Ähnlich
Planam
1521060
ab € 12,89*
Ähnlich
Planam
1521062
ab € 12,87*
Ähnlich
Planam
1521064
ab € 12,93*
Ähnlich
Planam
1521090
ab € 11,71*
Ähnlich
Planam
1521094
ab € 11,72*
Ähnlich
Planam
1521098
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.