| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1595848 Herst.-Nr.: 1510042 EAN/GTIN: 4030913013626 |
| |
|
| | |
| BW 270 Arbeitsjacke kornblau 42. Elegant und praktisch. Die praktische Arbeitsjacke ist modern · in vier Farben erhältlich und bietet in den verstärkten Seitentaschen Halt für schweres und spitzes Werkzeug.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065123· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau | Größe: | 42 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Baumwolle | Norm: | DIN EN ISO 6330 | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, planam arbeitsjacke kornblau, herren jacke, herrenjacke dunkelblau, Blouson, Bundjacke, Berufsbekleidung, Jacken, 8000289210 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 12,76* | € 18,15* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,80* | € 18,56* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,43* | € 18,65* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,46* | € 18,86* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,61* | € 20,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|