Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsjacke BW 270 kornblau Größe 94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1510
Planam 1510
Artikel-Nr.:
     2627A-4705151094
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1510094
EAN/GTIN:
     4030913013756
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
planam arbeitsjacke kornblau

Chic, praktisch und natürlich

  • 2 Verstärkte Seitentaschen
  • 1 Verstärkte Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen
  • keine Rückennaht

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
Kornblau
Größe:
94
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke blau, planam arbeitsjacke, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1510042
ab € 12,74*
Ähnlich
Planam
1510044
ab € 12,75*
Ähnlich
Planam
1510046
ab € 12,73*
Ähnlich
Planam
1510048
ab € 12,78*
Ähnlich
Planam
1510050
ab € 12,76*
Ähnlich
Planam
1510052
ab € 12,74*
Ähnlich
Planam
1510054
ab € 12,74*
Ähnlich
Planam
1510056
ab € 6,68*
Ähnlich
Planam
1510058
ab € 14,04*
Ähnlich
Planam
1510060
ab € 14,07*
Ähnlich
Planam
1510062
ab € 6,68*
Ähnlich
Planam
1510064
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
1510090
ab € 12,73*
Ähnlich
Planam
1510098
ab € 12,75*
Ähnlich
Planam
1510102
ab € 12,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.