| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1595327 Herst.-Nr.: 77939-12-XS EAN/GTIN: 4030646291322 |
| | |
|
| | |
| FHB BENJAMIN Regenhose PU-Strech · wind- und wasserdicht · EN 343 3/1 zertifiziert · Reach konform · Weitenregulierung am Hosensaum mit Klett · Hosenbund mit breitem Gummizug und Weitenregulierung · komfortable Passform · ideal zum Tragen über der ArbeitshoseWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 170g/m²· Norm: EN 343 3/1· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht bügeln· Eigenschaften Hosenbund mit breitem Gummizug und Weitenregulierung, wind- und wasserdicht, EN 343 3/1 zertifiziert, ideal zum Tragen über der Arbeitshose, Reach konform, Weitenregulierung am Hosensaum mit Klett, komfortable Passform· Innenmaterial 100% Polyester· Marketingclaim BENJAMIN ist wind- und wasserdicht· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Größe: | XS | Marke: | FHB | Material: | 100% Polyurethan | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |