Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenhose BENJAMIN EN343 3/1 Größe 3XL a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenhose BENJAMIN EN343 3/1 Größe 3XL a
Regenhose BENJAMIN EN343 3/1 Größe 3XL a
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1595322
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     77939-12-3XL
EAN/GTIN:
     4030646291384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
FHB BENJAMIN Regenhose PU-Strech · wind- und wasserdicht · EN 343 3/1 zertifiziert · Reach konform · Weitenregulierung am Hosensaum mit Klett · Hosenbund mit breitem Gummizug und Weitenregulierung · komfortable Passform · ideal zum Tragen über der ArbeitshoseWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 170g/m²· Norm: EN 343 3/1· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht bügeln· Eigenschaften wind- und wasserdicht, ideal zum Tragen über der Arbeitshose, komfortable Passform, Hosenbund mit breitem Gummizug und Weitenregulierung, Weitenregulierung am Hosensaum mit Klett, Reach konform, EN 343 3/1 zertifiziert· Innenmaterial 100% Polyester· Marketingclaim BENJAMIN ist wind- und wasserdicht· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Größe:
3XL
Marke:
FHB
Material:
100% Polyurethan
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenhose xxxl, regenbundhose, fhb regenhose, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Hose, Regenhosen, 8000034498
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.