Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenhose DIETER Größe L lang schwarz FH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenhose DIETER Größe L lang schwarz FH
Regenhose DIETER Größe L lang schwarz FH
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1593728
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     78337-20-LL
EAN/GTIN:
     4030646284645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
FHB DIETER Regenhose FHB PROTECT · High-Performance-Gewebe FHB protect: wasserdicht (10.000 mm Wassersäule) · winddicht und atmungsaktiv (5.000 g/qm / 24 Std.) · abgedichtete Nähte · super funktionell und super leicht · Netz-Innenfutter (Mesh) · auch mit Schuhen leichte Einstiegsmöglichkeit durch extra große · verdeckte · seitliche YKK-Reißverschlüsse · Weitenregulierung am BundWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 128g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht bügeln· Eigenschaften auch als Langgröße lieferbar, ideal zum Tragen über der Arbeitshose, Weitenregulierung am Bund, auch mit Schuhen leichte Einstiegsmöglichkeit durch extra große, verdeckte, seitliche YKK-Reißverschlüsse, wasserdicht (10.000 mm Wassersäule), winddicht und atmungsaktiv (5.000 g/qm / 24 Std.), Netz-Innenfutter (Mesh), abgedichtete Nähte, super funktionell und super leicht· Marketingclaim superleicht, atmungsaktiv und wasserdicht· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 30°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
LL
Marke:
FHB
Material:
100% Polyester
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenhose schwarz, regenbundhose, regenhose l, Regenschutzbekleidung, Regenhosen, Regenschutz-Hose, 8000034553
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.