Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenhose DIETER Größe 3XL schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenhose DIETER Größe 3XL schwarz FHB
Regenhose DIETER Größe 3XL schwarz FHB
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1593726
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     78337-20-3XL
EAN/GTIN:
     4030646284591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
FHB DIETER Regenhose FHB PROTECT · High-Performance-Gewebe FHB protect: wasserdicht (10.000 mm Wassersäule) · winddicht und atmungsaktiv (5.000 g/qm / 24 Std.) · abgedichtete Nähte · super funktionell und super leicht · Netz-Innenfutter (Mesh) · auch mit Schuhen leichte Einstiegsmöglichkeit durch extra große · verdeckte · seitliche YKK-Reißverschlüsse · Weitenregulierung am BundWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 128g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht bügeln· Eigenschaften auch mit Schuhen leichte Einstiegsmöglichkeit durch extra große, verdeckte, seitliche YKK-Reißverschlüsse, wasserdicht (10.000 mm Wassersäule), winddicht und atmungsaktiv (5.000 g/qm / 24 Std.), Weitenregulierung am Bund, abgedichtete Nähte, super funktionell und super leicht, auch als Langgröße lieferbar, Netz-Innenfutter (Mesh), ideal zum Tragen über der Arbeitshose· Marketingclaim superleicht, atmungsaktiv und wasserdicht· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 30°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
3XL
Marke:
FHB
Material:
100% Polyester
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenhose xxxl, regenbundhose, regenhose schwarz, Regenschutzbekleidung, Regenhosen, Regenschutz-Hose, 8000034551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.