Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderstaude BENNY Größe 116 weiß FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderstaude BENNY Größe 116 weiß FHB
Kinderstaude BENNY Größe 116 weiß FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1593154
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     900090-10-116
EAN/GTIN:
     4030646153613
Suchbegriffe:
Staude
Stehkragen-Hemd
Stehkragenhemd
Zunfthemd
FHB BENNY Kinder-Staude · langärmeliges Stehkragenhemd in SchlupfformWeitere technische Eigenschaften:· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht heiß bügeln· Eigenschaften langärmeliges Stehkragenhemd, in Schlupfform, angenehmes Baumwollgewebe für besten Tragekomfort· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,42 kg
Größe:
116
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
für wen?:
Kinder
Weitere Suchbegriffe: staude langarm, zunfthemd, Stauden, Hemden, Hemd, Kinder-Staude, Langarmhemden, 8000035381
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.