Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderzunftweste DAVID Größe 152 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderzunftweste DAVID Größe 152 schwarz
Kinderzunftweste DAVID Größe 152 schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1593139
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     20116-20-152
EAN/GTIN:
     4030646273489
Suchbegriffe:
Kinder-Zunftweste
FHB DAVID Kinder-Zunftweste Zwirn-Feincord · zweireihig · 2 Außentaschen · 1 Innentasche · Perlmuttimitatknöpfe · 1 RückenschnallgurtWeitere technische Eigenschaften:· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht heiß bügeln· Eigenschaften 1 Rückenschnallgurt, zweireihig, 2 Außentaschen, 1 Innentasche, Perlmuttimitatknöpfe· Marketingclaim DAVID, auch als Kleiner mal ganz Groß· Materialgewicht 400g/m2· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,34 kg
Typenbezeichnung:
1 Innentasche, 1 Rückenschnallgurt, 2 Außentaschen, Perlmuttimitatknöpfe, zweireihig
Größe:
152
Marke:
FHB
Material:
80 % Baumwolle / 20 % Polyester
für wen?:
Kinder
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Zunftwesten, Zunftwesten, 8000032788
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.