Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 2125 Gr.47 schwarz Mikrofaser SB A


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog 2125 Gr.47 schwarz Mikrofaser SB A
Clog 2125 Gr.47 schwarz Mikrofaser SB A
Logo
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1591755
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2125-47
EAN/GTIN:
     4042035903006
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich verstellbar, mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglich. Sohlenerhöhung möglichWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Schuhform: Clog· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle· Geschlecht: Damen/Herren· Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352420)· Zwischensohle: Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
47
Schutzklasse:
SB A E FO SRC
Serie:
Anatom
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
ABEBA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,62*
€ 72,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,21*
€ 73,34*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,88*
€ 75,09*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 63,01*
€ 81,38*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,98*
€ 86,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,62*
€ 82,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,00*
€ 77,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,57*
€ 73,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,21*
€ 66,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,62*
€ 60,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.