Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 2125 Gr.47 schwarz Mikrofaser SB A E SRC EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002114496
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2125-47
EAN/GTIN:
     4042035903006
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich verstellbar, mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglich. Sohlenerhöhung möglich

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352420)
· Zwischensohle: Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
SB A E FO SRC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,62*
€ 72,98*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,21*
€ 73,34*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,88*
€ 75,09*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 63,01*
€ 81,38*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,34*
€ 87,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,19*
€ 85,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,07*
€ 82,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,82*
€ 79,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 63,38*
€ 75,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 56,21*
€ 66,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.