Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh 1741 Gr.42 schwarz Mikr


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuh 1741 Gr.42 schwarz Mikr
Sicherheitsschuh 1741 Gr.42 schwarz Mikr
Logo
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1591723
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1741-42
EAN/GTIN:
     4042035804310
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Ristbereich mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglichWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Soft-PU· Schuhform: Slipper· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle· Geschlecht: Damen/Herren· Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
42
Schutzklasse:
S2 SRC
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
Uni6
Marke:
ABEBA
Ausführung:
DGUV 112-191
PSA-Kategorie:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,92*
€ 71,78*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,20*
€ 72,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,18*
€ 73,84*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 62,75*
€ 81,67*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,78*
€ 85,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,15*
€ 81,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,71*
€ 73,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,69*
€ 69,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,73*
€ 63,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,92*
€ 58,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.