Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh 1741 Gr.42 schwarz Mikrofaser S2 SRC EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002156207
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1741-42
EAN/GTIN:
     4042035804310
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Mokassin
Antistatisch, Ristbereich mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglich

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Soft-PU
· Schuhform: Slipper
· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520)
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S2 SRC
Ausführung:
DGUV 112-191
Weitere Suchbegriffe: Slipper, abeba slipper schwarz, slipper, abeba slipper, Arbeitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,26*
€ 72,06*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,73*
€ 72,37*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,08*
€ 73,96*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 63,13*
€ 81,76*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,96*
€ 88,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,00*
€ 86,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,73*
€ 81,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,81*
€ 78,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 62,23*
€ 74,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 56,08*
€ 66,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.