Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff Toulon 0737/UD9024 VK7mm St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff Toulon 0737/UD9024 VK7mm St
Fenstergriff Toulon 0737/UD9024 VK7mm St
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1591469
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11736008
EAN/GTIN:
     4012789873351
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl hoppe
fenstergriffe hoppe
fenstergriffe edelstahl
HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit SecuForte® und VarioFit®:DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1 und RAL-GZ 607/9Weitere technische Eigenschaften:· Vierkant: 7mm· Ergänzung: D/K
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F9 Aluminium Stahl
Stiftvorstand:
32-42 mm
Farb-Nr.:
F9
Marke:
HOPPE
Modell:
Toulon 0737/UD9024
Weitere Suchbegriffe: Fensterolive, Olive, Fensterbeschlag, Fenstergriffe, 8000459957
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,57*
€ 16,68*
2 Tage
1951
€ 5,90*
ab € 11,77*
€ 16,76*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0871*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.