Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiring für Stütznocken von DM 10 auf 12 mm (40017)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kombiring für Stütznocken von DM 10 auf 12 mm (40017)
Produktbild zu Kombiring für Stütznocken von DM 10 auf 12 mm (40017)
LOGO zu Kombiring für Stütznocken von DM 10 auf 12 mm (40017)
Artikel-Nr.:
     3145-102202077
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     40017
EAN/GTIN:
     9004186049618
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Kombiring
Kombiring für Stütznocken von DM 10 auf 12 mm (40017)

Weitere Informationen:
Ausführung:
von Durchmesser 10 mm auf 12 mm
Material:
Kunststoff
Modell:
-
Marke:
MACO
Oberfläche:
schwarz
Rasterung:
- °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0867*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1588*
€ 0,18897
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.