Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff TOULON SecuForte, VK 32-42 mm, Aluminium Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff TOULON SecuForte, VK 32-42 mm, Aluminium Edelstahl Effekt
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff TOULON SecuForte, VK 32-42 mm, Aluminium Edelstahl Effekt
Skizze zu HOPPE Fenstergriff TOULON SecuForte, VK 32-42 mm, Aluminium Edelstahl Effekt
Symbol zu HOPPE Fenstergriff TOULON SecuForte, VK 32-42 mm, Aluminium Edelstahl Effekt
Symbol zu HOPPE Fenstergriff TOULON SecuForte, VK 32-42 mm, Aluminium Edelstahl Effekt
LOGO zu HOPPE Fenstergriff TOULON SecuForte, VK 32-42 mm, Aluminium Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102202555
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11736008
EAN/GTIN:
     4012789873351
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl hoppe
fenstergriffe hoppe
fenstergriffe edelstahl
HOPPE Fenstergriff TOULON SecuForte, VK 32-42 mm, Aluminium Edelstahl Effekt

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Modell:
TOULON
Vierkantstift:
7 x 32 - 42 mm
Sperre:
-
Länge:
128 mm
Höhe:
63 mm
Rosette:
31 x 63 x 16 mm
Material:
Aluminium
Stütznocken:
ø 10 mm
Marke:
Hoppe
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Schrauben:
verdeckt
sperrbar:
Nein
Ausführung:
SecuForte, VarioFit
Befestigungszubehör:
je 2 Gewindeschrauben M5 x 45 u. M5 x 50 mm
Rasterung:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Fensterdrücker, Fensterolive
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,55*
€ 16,53*
Lager 3145
1951
€ 5,90*
ab € 11,75*
€ 16,61*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,087*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.