| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1590006 Herst.-Nr.: 7100138357 EAN/GTIN: 4054596405653 |
| | |
|
| | |
| mit Ausatemventil · flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · Filterklasse: EN149:2001 + A1:2009 FFP3 / V NR DWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Ausatemventil, faltbar· Eigenschaft: bis zum 30-fachen des Grenzwertes Weitere Informationen: | | Modell: | 9332+Gen3SV FFP3 NR | Schutzstufe: | FFP3 / V NR D | Norm: | EN 149:2001 + A1:2009 | PSA-Kategorie: | III | Marke: | 3M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubfiltermaske ffp3 3m, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, Schutzmaske, Atemmaske, Partikelmaske, Atemschutzmasken, OP-Maske, 4000370647 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 40 | | pro Box | Frei Haus | ab € 5,35* | € 6,85* | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,61* | € 7,51* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Box | € 5,50* | ab € 5,89* | € 7,82* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 5,93* | € 8,21* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | pro Box | € 7,99* | ab € 6,732* | € 8,862* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,35* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Boxen | Mindestbestellmenge: 40 Boxen ( entspricht € 274,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|