| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000370647 Herst.-Nr.: 7100138357 EAN/GTIN: 04054596405653 |
| | |
|
| | |
| mit Ausatemventil · flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · Filterklasse: EN149:2001 + A1:2009 FFP3 / V NR DWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Ausatemventil, faltbar· Eigenschaft: bis zum 30-fachen des Grenzwertes Weitere Informationen: | | Modell: | 9332+Gen3SV FFP3 NR | Schutzstufe: | FFP3 / V NR D | Norm: | EN 149:2001 + A1:2009 | PSA-Kategorie: | III | Marke: | 3M | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubfiltermaske ffp3 3m, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, Atemmaske, Atemschutzmasken, OP-Maske, Partikelmaske, Schutzmaske |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,83* | € 7,83* | | | | | | 2 Tage | | | 8 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 28,48* | € 38,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 29,50* | € 38,49* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 29,63* | € 40,44* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 8,90* | ab € 32,498* | € 42,028* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|