| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1588286 Herst.-Nr.: HVA20510XM EAN/GTIN: 4250623766401 |
| |
|
| | |
| aus hochwertigem V2A-Edelstahl (Werkstoff 4301) · geschlossene Fachböden · schnelle Steckmontage · beständig gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien · Tragfähigkeit pro Boden 200 kg · höhenverstellbar im 25-mm-RasterWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Böden· Feldlast: 1200kg· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Ausführung: | Anbauegal | Anzahl Fachböden: | 5 | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 200 kg | Material: | Edelstahl | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 2000 mm | Marke: | VOM HOFE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlregal, Hygiene-Steckregal, Lebensmittelregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb1000xt500mm anbauregal, hygiene steckregal, edelstahlregal anbau, Regalsystem, Regal, Regalsysteme, Steckregale, 9147459373 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 440,03* | € 550,37* | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 477,89* | € 554,46* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 404,30* | € 557,38* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 513,03* | € 592,89* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 471,75* | € 595,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|