Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT500mm Anbauegal VA 5 BD Trgf.pro Fbd.200 kg VOM HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147459373
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HVA20510XM
EAN/GTIN:
     4250623766401
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
aus hochwertigem V2A-Edelstahl (Werkstoff 4301) · geschlossene Fachböden · schnelle Steckmontage · beständig gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien · Tragfähigkeit pro Boden 200 kg · höhenverstellbar im 25-mm-RasterWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Böden· Feldlast: 1200kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Ausführung:
Anbauegal
Anzahl Fachböden:
5
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Material:
Edelstahl
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
VOM HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,79*
€ 546,86*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,72*
€ 550,96*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 400,79*
€ 553,88*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,75*
€ 589,49*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,75*
€ 591,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,96*
€ 655,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,28*
€ 638,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 536,27*
€ 638,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 536,26*
€ 638,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,38*
€ 622,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 523,37*
€ 622,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 523,35*
€ 622,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 523,34*
€ 622,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 523,33*
€ 622,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,77*
€ 609,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,72*
€ 572,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
E10050M/040
ab € 70,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
EW45
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.