| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1571457 Herst.-Nr.: 95501/196/62 EAN/GTIN: 4026257815446 |
| | |
|
| | |
| Die rofa PROBAN® SCHWEISSERSCHUTZ Jacke aus Proban®Gewebe ist atmungsaktiv und flammbeständig. Die vordere Druckknopfleiste · der weitenverstellbare Ärmelabschluss sowie eine Vielzahl an verschiedenen Taschen sind praktisch für mehr Effektivität beim Arbeiten. Das Proban®Gewebe bleibt auch nach häufigem Waschen flammbeständig. Ausführung: Umlegekragen · vordere Mitte mit Knopfleiste · links Brusttasche mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf · 2 Brustinnentaschen · Proban® Weitere Informationen: | | Farbe: | 196-kornblau | Größe: | 62 | Stoffgewicht ca.: | 525 g/m² | Marke: | ROFA | Material: | Gewebe 95, Doppel-Pilot, 100% Baumwolle, FR | Norm: | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 Kl. 2 A1 A2, | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,34* | € 85,68* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 68,59* | € 94,85* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 74,61* | € 95,31* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,44* | € 103,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|