Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste 7110 Gr.L neonorange EN ISO 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnweste 7110 Gr.L neonorange EN ISO 20
Warnweste 7110 Gr.L neonorange EN ISO 20
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1570804
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7110-L
EAN/GTIN:
     4059904080904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
NITRAS Warnschutz-Weste · 120 g/qm · atmungsaktiv · mit Klettverschluss für optimalen Halt · gerader und lockerer Schnitt · zwei umlaufende Reflexstreifen für gute SichtbarkeitWeitere technische Eigenschaften:· Größe(n): XS-4XL· Pflegehinweise 1: Waschen 40° C· Pflegehinweise 2: Nicht bleichen· Pflegehinweise 3: Nicht im Trockner trocknen· Pflegehinweise 4: Nicht bügeln· Pflegehinweise 5: Nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
neonorange
Größe:
L
Marke:
NITRAS
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471
PSA-Kategorie:
II
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,87*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,99*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,94*
€ 3,01*
1
€ 3,19*
ab € 1,95*
€ 3,02*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 1,91*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.