Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1570800 Herst.-Nr.: 7104 EAN/GTIN: 4059904035010 |
| | |
|
| | |
| NITRAS Warnwestentasche (ohne Warnweste) · zum bequemen Verstauen von Warnwesten · klein und kompakt · passend zu Artikeln 7110 und 7115 · praktischer BegleiterWeitere technische Eigenschaften:· Größe(n): 21,5x19 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | neongelb | Größe: | 21,5x19 cm | Marke: | NITRAS | Material: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungstaschen, Beutel, Aufbewahrungsbeutel, 8000235302 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 0,35* | € 0,58* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 0,33* | € 0,58* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 0,37* | € 0,60* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 0,42* | € 0,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|