Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1568761 Herst.-Nr.: R270018T EAN/GTIN: 4007140146212 |
| |
|
| | |
| Der Kombi-Gewindebohrer eignet sich ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linkslauf Akkubohrmaschinen. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten, ohne Werkzeugwechsel. Ein Spiralbohrer ist dem Gewinde vorgesetzt. Geeignet für unlegierte und legierte Stähle bis 900 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. In einem Arbeitsgang: Kernlochbohren mit Spiralbohrer - Gewinde schneiden - Gewinde entgraten - Gewinde säubern (beim Rücklauf) Kombi-Maschinengewindebohrer mit Bit-Schaft für Kernloch und Durchgangsgewinde.Weitere technische Eigenschaften:· Schneidrichtung: rechtsschneidend· Schaft-Ø: 8,8mm· D1: 6,8mm· D2: 8,8mm· Flanken: hinterschliffen· Flankenwinkel: 60°· Gewinde: metrisch DIN ISO 13· Hauptanwendung: Stahl · In einem Arbeitsgang: Kernlochbohren mit Spiralbohrer· L1: 51mm· L2: 14,0mm· S1: 11,0mm· Verpackungseinheit: 1 Weitere Informationen: | | Gewinde-Nenn-Ø: | M 8 | Steigung: | 1,25 mm | Gesamtlänge: | 51,0 mm | Gewindelänge: | 14 mm | Beschichtung: | TiN beschichtet | Marke: | RUKO | Ausführung: | 6-kant Schaft | Toleranzfeld: | ISO 2 / 6H | Schneidstoff: | HSS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,12* | € 12,34* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,51* | € 12,41* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,17* | € 12,41* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,45* | € 16,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|