Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer-Bit M 8xSteigung 1,25mm HSS TiN-beschichtet kurze Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-5059253018
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     R270018T
EAN/GTIN:
     4007140146212
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Der Kombi-Gewindebohrer eignet sich ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linkslauf Akkubohrmaschinen. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten, ohne Werkzeugwechsel. Ein Spiralbohrer ist dem Gewinde vorgesetzt. Geeignet für unlegierte und legierte Stähle bis 900 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. In einem Arbeitsgang: Kernlochbohren mit Spiralbohrer - Gewinde schneiden - Gewinde entgraten - Gewinde säubern (beim Rücklauf) Kombi-Maschinengewindebohrer mit Bit-Schaft für Kernloch und Durchgangsgewinde. Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: rechtsschneidend · Ausführung: 6-kant Schaft · Gewindelänge: 14mm · Schaft-Ø: 8,8mm · Festigkeitsklasse: 900 N/mm2 · Gewinde: M = metrisch DIN ISO 13 · Hauptanwendungen: Messing, Stahl (N/mm2) · Nebenanwendung: rostfreier Stahl, Bronze, Kunststoffe, Gusseisen, Stahl (N/mm2) < 1000
Weitere Suchbegriffe: kombi-gewindebohrer ruko, gewindebohrer bit, regel-gewindebohrer din376, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,12*
€ 12,34*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 8,51*
€ 12,41*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,17*
€ 12,41*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,45*
€ 16,54*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.