Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hut JOACHIM Maurer-Zimmermann Größe 57 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hut JOACHIM Maurer-Zimmermann Größe 57 g
Hut JOACHIM Maurer-Zimmermann Größe 57 g
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1560136
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     89700-11-57
EAN/GTIN:
     4030646122466
Suchbegriffe:
Maurerhut
Zimmermannshut
Zunfthut
fhb zunfthut
FHB JOACHIM Maurer-/Zimmermannshut · 9cm Rand · imprägniert · InnenfutterWeitere technische Eigenschaften:· Material: 100% Wollfilz· Eigenschaften Hutrand 9 cm, imprägniert, Innenfutter
Weitere Informationen:
Größe:
57
Farbe:
grau
Marke:
FHB
Weitere Suchbegriffe: zimmermannshut, Zimmermannshüte, Zimmermanns-Hut, Zunftbekleidung, 8000035354
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.