| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1560119 Herst.-Nr.: 20015-20-40 EAN/GTIN: 4030646251227 |
| |
|
| | |
| FHB HILDE Damen Zunftweste Genuacord · zweireihig · achtknöpfig · 2 Außentaschen · 1 Innentasche · Perlmuttimitatknöpfe · 2 RückenschnallgurteWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 440g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften 1 Innentasche, Perlmuttimitatknöpfe, 2 Rückenschnallgurte, achtknöpfig, zweireihig, 2 Außentaschen· Marketingclaim HILDE steckt auch Frauen in die Zunft· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Größe: | 40 | Farbe: | schwarz | Marke: | FHB | Material: | 85% Baumwolle / 15% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |