| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1559777 Herst.-Nr.: 450037 EAN/GTIN: 4030913450377 |
| |
|
| | |
| Hemden Flanell-Hemd 2001 blau kariert 37/38. Leicht und wärmend. Das Flanellhemd im klassischen Design ist durchgewebt und sitzt besonders angenehm auf der Haut. Dank der zwei Brusttaschen mit Patten haben Sie kleine Utensilien immer griffbereit.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 160g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· verfügbare Größen: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50 Weitere Informationen: | | Farbe: | blau kariert | Größe: | 37/38 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanell-Hemd, Flanellhemd, Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemd langarm blau, herren hemd, herren-hemd mittelblau, Hemden, 8000294965 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,86* | € 21,63* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,02* | € 21,97* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,68* | € 22,05* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,70* | € 22,22* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,01* | € 23,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|