| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000466638 Herst.-Nr.: 0450043 EAN/GTIN: 4030913450438 |
| |
|
| | |
| PLANAM Flanell-Hemd 2001, blau kariert, Größe: 43/44 (0450043) Klassisches Design, beste Qualität. Hemden Durchgewebt, 2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen, Rückenlänge: 90 cm. UVS 065125 Material: 100 % Baumwolle durchgewebt, ca. 160 g/m² Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010302 | HerstellerNr: | 0450043 | Werksnummer: | 0450043 | Profil: | 43/44 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,430000 | Gewicht brutto Kg: | 0,467000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | 43 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,85* | € 21,37* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,05* | € 21,84* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,66* | € 21,95* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,71* | € 22,18* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,04* | € 23,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|