Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Norit Nr.6400 Gr.28 schwarz/sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Norit Nr.6400 Gr.28 schwarz/sch
Bundhose Norit Nr.6400 Gr.28 schwarz/sch
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1559412
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6400028
EAN/GTIN:
     4030913960050
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Norit Herren Bundhose schwarz/schwarz 28. Leichte Arbeitshose für optimale Bewegungsfreiheit. Elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit. Das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht. Die besonders stark beanspruchten Stellen sind mit Nylon verstärkt und sorgen zusätzlich für die Zweifarbigkeit.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 245g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZH020 144118· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 144082· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schwarz
Größe:
28
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,13*
€ 33,24*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,34*
€ 33,78*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,62*
€ 33,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,43*
€ 34,31*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,81*
€ 36,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6400048
ab € 24,10*
Ähnlich
Planam
6400050
ab € 24,23*
Ähnlich
Planam
6400052
ab € 24,25*
Ähnlich
Planam
6400054
ab € 24,12*
Ähnlich
Planam
6400056
ab € 26,74*
Ähnlich
Planam
6400058
ab € 26,71*
Ähnlich
Planam
6400060
ab € 26,64*
Ähnlich
Planam
6400042
ab € 24,27*
Ähnlich
Planam
6400044
ab € 24,29*
Ähnlich
Planam
6400046
ab € 24,14*
Ähnlich
Planam
6400062
ab € 26,63*
Ähnlich
Planam
6400064
ab € 26,54*
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 24,12*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 24,22*
Ähnlich
Planam
6404024
ab € 24,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.