Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtresor PointSafe Ausf. S HxBxT 220x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandtresor PointSafe Ausf. S HxBxT 220x3
Wandtresor PointSafe Ausf. S HxBxT 220x3
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1554733
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Point-Safe PW 2 S
EAN/GTIN:
     4003482248607
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Kompakter und solider Schutz mit dem Wandtresor PointSafe Der Wandtresor PointSafe PW 1 – PW 3 bietet Schutz für Bargeld · Schmuck und andere kleinere Wertobjekte. Die empfohlene Anwendung ist im Heimbereich · für alle die einen einfachen und soliden Schutz für Ihre Wertgegenstände suchen. Mauern Sie Ihren Tresor in der Wand ein und schaffen Sie so einen sicheren Platz für den Inhalt. Drei Größen · zwei Schließsysteme Im BURG-WÄCHTER-Prüflabor getestet hält er den gängigen Einbruchsversuchen stand. Der solide einwandige Korpus und das kompakte Design lassen sich super in Wände einsetzen · die nur wenig Platz bieten. Der Wandtresor PointSafe ist erhältlich in drei Größen und zwei Schließsystemen. Dem klassischen Schlüssel oder dem elektronischen · selbst programmierbaren Zahlenschloss sowie einem mechanischen Zahlenschloss zur Notöffnung. Das Zahlenschloss wird mit vier Batterien betrieben · die zum Lieferumfang zählen. Ein Stromanschluss ist nicht nötig.Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl möglicher Nutzer: Schlüsselanzahl· Anzahl/Seiten der Verriegelung: 2 / 1· Hauptmaterial: Stahl· Klasse: Tresore· Korpus Aufbau/Füllung: einwandig· Lagerung Betäubungsmittel: Lagerung nicht zulässig· Notschloss: Ja· Produkt Nettogewicht: 9,400kg· Riegelbolzen: Ø 22 mm· Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad: ohne· Tür Aufbau/Füllung: doppelwandig· Türbreite: 272,00mm· Türhöhe: 146,00mm· Türstärke: 7,00mm· Verpackungseinheit: 1,00St.· Verschlusssystem: Schlüsselschloss· Anz. max. zugel. Waffen: keine· max. Türöffnungswinkel in °: 90Grad· max. Versicherungssumme gewerb.: nach Vereinbarung des Versicherers· max. Versicherungssumme privat: ohne
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
220,00 mm
Außenbreite:
340,00 mm
Außentiefe:
140,00 mm
Innenhöhe:
177,00 mm
Innenbreite:
298,00 mm
Innentiefe:
85,00 mm
Gewicht:
9,4 kg
Inhalt:
4,5 l
Marke:
BURG-WÄCHTER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,68*
€ 101,80*
Frei Haus
ab € 76,76*
€ 101,85*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 79,85*
€ 103,83*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,97*
€ 116,87*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 92,67*
€ 117,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
PSW 120 K
ab € 106,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.