Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-245937-YY Herst.-Nr.: 24860 EAN/GTIN: 4003482248607 |
| |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Wandtresor Point-Safe PW 2 S Der BURG-WÄCHTER Wandtresor PointSafe PW 2 S hat einen soliden einwandigen Korpus. Ein Doppelbartschloss verschließt den Schrank sicher. Mit Doppelbartschloss Werksseitig mit zwei Schlüsseln Tür doppelwandig Ideal für den Wandeinbau Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 250.00 mm | WIDTH GRO: | 375.00 mm | DEPTH GRO: | 175.00 mm | WEIGHT GRO: | 9.977000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 83030090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,68* | € 101,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,76* | € 101,85* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,85* | € 103,83* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,97* | € 116,87* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 92,67* | € 117,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|