Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Letter 5832 GR H370xB270xT92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten Letter 5832 GR H370xB270xT92
Briefkasten Letter 5832 GR H370xB270xT92
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1554565
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     LETTER 5832 GR
EAN/GTIN:
     4003482610701
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten burg wächter
briefkasten
Briefkasten Letter: Der schlichte Außenbriefkasten mit Strukturlack Der Außenbriefkasten Letter von BURG-WÄCHTER verfügt über eine besonders schöne Struktur-Lackierung. Je nach Geschmack wählen Sie zwischen vier verschiedenen Farben. So wird der Briefkasten ein optisches Highlight an jeder Hauswand. Einwurf-Schlitz im Format DIN C4 Zusätzlich kann dieses Modell auch mit praktischen Details punkten: Der Einwurf-Schlitz im Format DIN C4 ermöglicht die Zustellung von vielen verschieden Umschlagsgrößen und mit dem aufklappbaren Regendach ist der Inhalt immer optimal geschützt. Gut geschützt vor Witterungseinflüssen Der Stahl-Korpus des Briefkastens ist vollflächig verzinkt und somit gut vor äußeren Einflüssen geschützt. Für die geschmackvolle Optik sorgt die Strukturlackierung. Hier können Sie zwischen den Farben Grün · Eisen · Weiß und Silber Ihren persönlichen Liebling auswählen. Pflegetipp: Reinigen Sie Ihren Briefkasten regelmäßig mit einem feuchten · sauberen Tuch · damit er seine schlichte Optik behält. Montage-Empfehlung BURG-WÄCHTER empfiehlt · Ihren Briefkasten im witterungsgeschützten Bereich zu montieren. So bleibt der Briefkasten Letter noch länger optimal erhalten. Falls Sie Ihren Briefkasten an einem individuellen Ort frei aufstellen möchten · bieten wir zusätzlich passende Briefkasten-Ständer an.Weitere technische Eigenschaften:· Einwurf Breite mm: 230,00mm· Einwurf Höhe mm: 32,00mm· Klasse: Briefkästen· Korrosionsbeständigkeit: hohe Korrosionsbeständigkeit· Mit Namensfenster: Ja· Produkt Nettogewicht: 2,300kg· Verpackungseinheit: 1,00St.
Weitere Informationen:
Höhe:
370,00 mm
Breite:
270,00 mm
Tiefe:
92,00 mm
Typ:
Hochformat
Marke:
BURG-WÄCHTER
Material:
Stahl
Einwurf:
C4 mm
Weitere Suchbegriffe: briefkasten grün, Briefkästen, 8000428281
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,41*
€ 48,51*
€ 4,00*
ab € 36,31*
€ 48,78*
6 Tage
103
€ 4,95*
ab € 39,04*
€ 50,70*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 44,00*
€ 57,56*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 46,74*
€ 61,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.