| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2859842-BP Herst.-Nr.: 61070 EAN/GTIN: 4003482610701 |
| |
|
| | |
| Burg Wächter 61070 LETTER 5832 GR Briefkasten Stahl Grün Schlüsselschloss
BURG-WÄCHTER Stahl-Briefkasten LETTER 5832 GR
Vollflächig verzinkt und strukturlackiert Geräumiger Briefkasten Mit aufklappbaren Regendach
Der BURG-WÄCHTER Stahl-Briefkasten Letter 5832 ist vollflächig verzinkt und strukturlackiert. Der Einwurf-Schlitz im Format DIN C4 ermöglicht die Zustellung von vielen verschieden Umschlagsgrößen und mit dem aufklappbaren Regendach ist der Inhalt immer optimal geschützt. 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
Ausstattung: Hohe Korrosionsbeständigkeit Einwurf DIN C4
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grün · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 270 mm · Produktabmessung, Höhe: 370 mm · Produktabmessung, Tiefe: 92 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Einwurf (B x H): 230 x 32 mm · Öffnung per: Schlüssel
Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER StahlBriefkasten Letter 5832 GR, Inkl. Abstandshalter und 2 Schlüssel
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 270 x 370 x 92 mm | Herstellerfarbe: | Grün | Produktabmessung, Tiefe: | 92 mm | Produktabmessung, Höhe: | 370 mm | Produktabmessung, Breite: | 270 mm | Marke: | Burg Wächter | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Material: | Stahl | Öffnung per: | Schlüssel | Produkt-Art: | Briefkasten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: briefkasten grün, Burg Wächter, 61070, LETTER 5832 GR, Diebstahlsicherung, Safe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,66* | € 48,88* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,02* | € 49,64* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,69* | € 50,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,15* | € 54,72* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,57* | € 61,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|