Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Oslo 3767 NI H.400mm B.300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefkasten Oslo 3767 NI H.400mm B.300mm
Briefkasten Oslo 3767 NI H.400mm B.300mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1554527
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     OSLO 3767 NI
EAN/GTIN:
     4003482396704
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
aus Edelstahl mit transparentem Schutzlack versiegelt · Öffnungsstopp · hochwertiges Zylinderschloss · Einwurf Format DIN C4 · nach EN 13724 ·Weitere technische Eigenschaften:· Rückschlitz: ohne
Weitere Informationen:
Modell:
Oslo 3767 NI
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
110 mm
Typ:
3767 NI
Einwurfklappe:
DIN C4
Material:
Edelstahl
Einwurf:
250 x 33 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7
€ 4,95*
ab € 74,59*
€ 98,61*
1 Tag
7
€ 5,45*
ab € 78,22*
€ 99,35*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 78,55*
€ 99,81*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 81,01*
€ 103,04*
3 Tage
7
€ 4,99*
ab € 84,45*
€ 106,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
BERLIN 3777 NI
ab € 72,95*
Ähnlich
Burg-Wächter
BERLIN-SET 37770 NI
ab € 90,19*
Ähnlich
Burg-Wächter
OSLO-SET 37670 NI
ab € 92,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.